Curea plată Optibelt HF 490 100

OPTIMAX HF 400-600

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

Optibelt:HF 490 100
Rubix:d451461
Producator:1875904
EAN:4014486118100
brand logo

rezumat tehnic

Lungimea interioară490 mm
Lățimea centurii100 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : HF 490 100 OPTIBELT - HF 490 100 OPTIBELT


Optibelt OPTIMAX HF Infinite flat high-performance straps Widths This standard range can be supplied in any width up to max. 420 mm. Non-standard lengths Except for these standard lengths between 150 and 3800 mm can be provided on request. Additional quality and special constructions on demand.

Informații tehnice


atribute
Lungimea interioară490 mm
Lățimea centurii100 mm
Profil150 type
  • Disponibil – Data livrării la cerere