Curea plată Optibelt HF 510 10

OPTIMAX HF 400-600

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

Optibelt:HF 510 10
Rubix:d442803
Producator:1988465
EAN:4014486121995
brand logo

rezumat tehnic

Lungimea interioară510 mm
Lățimea centurii10 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : HF 510 10 OPTIBELT - HF 510 10 OPTIBELT


Optibelt OPTIMAX HF Infinite flat high-performance straps Widths This standard range can be supplied in any width up to max. 420 mm. Non-standard lengths Except for these standard lengths between 150 and 3800 mm can be provided on request. Additional quality and special constructions on demand.

Informații tehnice


atribute
Lungimea interioară510 mm
Lățimea centurii10 mm
Profil150 type
  • Disponibil – Data livrării la cerere