Curea plată Optibelt HF 630 40

OPTIMAX HF 601-700

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

Optibelt:HF 630 40
Rubix:d423643
Producator:1966984
EAN:4014486126587
brand logo

rezumat tehnic

Lungimea interioară630 mm
Lățimea centurii40 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : HF 630 40 OPTIBELT - HF 630 40 OPTIBELT


Open-ended high-performance flat belts. This standard range can be used in any width up to max. 420 mm. In addition to the standard lengths, each length can be supplied between 150 and 3800 mm on request. Further qualities and special designs on request.

Informații tehnice


atribute
Lungimea interioară630 mm
Lățimea centurii40 mm
Profil150 type
  • Disponibil – Data livrării la cerere