Micrometru digital de exterior cu vârfuri de măsurare reglabile Mitutoyo 104-153

Outside Micrometer

Vedeți informațiile tehniceVezi documentele

Referințe

Mitutoyo:104-153
Rubix:d901206
EAN:4946368006727
brand logo

rezumat tehnic

Interval de măsurare, minim406.4 mm
Interval de măsurare, maxim508 mm
Diametrul axului8 mm
Vezi toate Caracteristice

Documente

Detalii produs : 104-153 MITUTOYO - EXTERNAL MICROMETER WITH ADJUSTABLE KEYS MITUTOYO 104-153


A Mitutoyo non-digital micrometer provided with easily interchangeable anvils to enable a wide measuring range from one instrument. A ratchet stop guarantees repeatable measurement.

Puncte forte

•Wide measuring range with interchangeable anvils
With a ratchet stop for constant force
Supplied with zero-setting standards bar for each range
With SPC output (series 340)

Informații tehnice


atribute
Interval de măsurare, minim406.4 mm
Interval de măsurare, maxim508 mm
Diametrul axului8 mm
Cutieda
Greutate4.81 kg
  • Disponibil – Data livrării la cerere