Referințe
Mitutoyo:101-118
Rubix:d899501
EAN:4946368002552

rezumat tehnic
| Interval de măsurare, minim | 25.4 mm |
|---|---|
| Interval de măsurare, maxim | 50.8 mm |
Documente
Detalii produs : 101-118 MITUTOYO - MICROMETER MITUTOYO 101-118
Puncte forte
•Satin chrome-finished frame, tapered (on the anvil side) for hard-to-reach places
Informații tehnice
atribute
| Interval de măsurare, minim | 25.4 mm |
|---|---|
| Interval de măsurare, maxim | 50.8 mm |
| Diametrul axului | 6.35 mm |
| Absolvire | 32.51 mm |
| Rezoluție | 0.00254 |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere