Mâner Elesa+Ganter GN 366-36-M8-300-SW
Oval tubular handles, Aluminium / Plastic
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Elesa+Ganter:GN 366-36-M8-300-SW
Rubix:d587960
Producator:GN 366-36-M8-300-SW
EAN:4045525557895





Detalii produs : 366-36-M8-300-SW ELESA+GANTER - 366-36-M8-300-SW ELESA+GANTER
Characteristic for the design of the GN 366 oval handles: Tube and handle shank are made in the same elliptical profile.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 442 g |
|---|---|
| Lungime | 300 mm |
| Material/finisare | Aluminiu |
| Diametru | 36 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
