Filtru de aer comprimat IMI Norgren P1H-200-M3QG

P1H series Mini care set

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

IMI Norgren:P1H-200-M3QG
Rubix:d515441
Producator:P1H-200-M3QG
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul filetării (inch)1/4 ''
Finețea filtrului40 µm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : P1H-200-M3QG NORGREN - NORGREN P1H-200-M3QG COMBINATION UNIT


▪ Combinations of filter-regulators and lubricators can be ordered as pre-assembled units
▪ Complete control of filtration, regulation and lubrication at a single point
▪ Micro-fog versions for most general purpose pneumatic applications
Frl P1H G1/4

Informații tehnice


atribute
Diametrul filetării (inch)1/4 ''
Finețea filtrului40 µm
Tipbspp (g)
Debitul volumului180 l/min
Presiune de funcționare min.10 bar
Presiune maximă a serviciului10 bar
Temperatura minimă-34 °C
Temperatura maximă50 °C
  • Disponibil – Data livrării la cerere