Mănuși și mâneci rezistente la tăieturi Portwest A620 L/9
Palm Glove
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Portwest:A620 L/9
Rubix:d1203723



Documente
Detalii produs : A620 L/9 PORTWEST - CUT-RESISTANT GLOVES AND SLEEVES PORTWEST A620 L/9
Puncte forte
•CE certified
Palm dipped to increase dexterity and ventilation
Smooth PU coating for increased abrasion resistance
Low risk cut protection
Retail bag which aids presentation for retail sales
13 gauge liner for a perfect fit
100% breathable seamless liner
Palm dipped to increase dexterity and ventilation
Smooth PU coating for increased abrasion resistance
Low risk cut protection
Retail bag which aids presentation for retail sales
13 gauge liner for a perfect fit
100% breathable seamless liner
Informații tehnice
atribute
| Tip | mănușă |
|---|---|
| Mărime | 9 |
| Nivelul de rezistență la tăiere | b |
| Material de bază | hppe |
| Nivelul de rezistență la abraziune | 4 |
| Acoperirea mănușilor | poliuretan |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere