Mâner Kipp K0147.220
Palm grips DIN 6335, grey cast iron, Form B, drilled through
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Kipp:K0147.220
Rubix:d620840
EAN:4059245041336



Detalii produs : 06160-220 KIPP - 06160-220 KIPP
PALM GRIP TUMBLED D1=100, FORM:B GREY
Informații tehnice
atribute
| greutate ambalate | 707 g |
|---|---|
| Lungime | 100 mm |
| Material/finisare | Fier |
| Diametru | 32 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere