Pantaloni de lucru GISS 886751

Pantaloni Urban Work Plus 2

Vedeți informațiile tehniceVezi documentele

Referințe

GISS:886751
Rubix:d786930
EAN:3660338401398
brand logo

rezumat tehnic

Culoaremarinei
Mărimem
Material de bazăpoliester
Vezi toate Caracteristice

Documente

Detalii produs : 886751 GISS - 886751 PANTALONI DE LUCRU URBAN URBAN WORK PLUS 2 MARIME M GISS


Acești pantaloni de lucru ai mărcii GISS sunt confecționați dintr-un material elastic foarte confortabil și rezistent la abraziune. Se impun ca un aliat de încredere pentru lucrătorii care caută o ținută funcțională și plăcută de purtat pe tot parcursul zilei.

Caracteristici:
Pantalonii URBAN WORK PLUS 2 combină un material stretch din sargă cu o croială ergonomică. Materialul, compus din poliester, bumbac și elastan, asigură o bună rezistență la uzură, garantând în același timp o libertate de mișcare optimă. Cureaua contrastantă, închisă cu un nasture, adaugă o notă de modernitate, în timp ce cureaua elastică din spate îmbunătățește considerabil confortul în mișcare. Modelul este dotat cu cinci buzunare practice, concepute pentru profesioniștii care au nevoie să-și aibă uneltele la îndemână.

B Specificații:B - Numeroase mărimi disponibile.
- Țesătură: sargă elastică (63 % poliester, 34 % bumbac, 3 % elastan).
- Greutate: 240 g/m².
- Centură: elastică în spate, închisă cu un nasture.
- Număr de buzunare: 5 (dintre care 1 buzunar pentru metru).
- Culoare: gri (curea neagră).
- Croială: ajustată.

Standarde:
- EN ISO 13688 (cerințe generale pentru îmbrăcămintea de protecție destinată utilizării profesionale).

Informații despre marcă:
Lansată în Franța cu peste 25 de ani în urmă, marca GISS s-a impus ca un actor de neînlocuit în domeniul echipamentelor de protecție individuală (EPI). Astăzi, aceasta aprovizionează aproape 40.000 de clienți din toată Europa, oferind soluții de siguranță fiabile, economice și conforme cu cele mai stricte standarde. Marcă exclusivă a grupului Rubix, GISS beneficiază de o rețea de peste 650 de agenții în 22 de țări, oferind proximitate, consiliere și expertiză tehnică.

Puncte forte

- Țesătură elastică care oferă un confort superior și o mare libertate de mișcare.
- Talie elastică în spate: susținere ajustată fără a strânge.
- Durabilitate excelentă, adaptată utilizării intensive.
- Raport calitate/preț foarte bun pentru o îmbrăcăminte profesională fiabilă.

Aplicații

URBAN WORK PLUS 2 este ideal pentru profesioniștii care lucrează în medii industriale, logistice, artizanale sau în construcții, întreținere și servicii. Se potrivește perfect activităților care necesită o ținută rezistentă și confortabilă, asigurând în același timp o mobilitate maximă pentru sarcinile solicitante.

Informații tehnice


atribute
Culoaremarinei
Mărimem
Material de bazăpoliester
Culoare secundarăfără culoare secundară
Gramaj240 g/m²
  • Disponibil – Data livrării la cerere

Mărime