Referințe
Kipp:K0696.10X25
Rubix:d624220
EAN:4059245025770



Detalii produs : 03288-10X25 KIPP - 03288-10X25 KIPP
PARALLEL KEY DIN6885 L=70 B=8, FORM:A
Informații tehnice
atribute
| greutate ambalate | 13,9 g |
|---|---|
| Lățime | 10 mm |
| Înălțime | 8 mm |
| Lungime | 25 mm |
| Material/finisare | Oțel |
| Standard | DIN 6885 A |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
Lățime
Înălțime
Lungime
25 mm