Referințe
Kipp:K0696.14X45
Rubix:d623004
EAN:4059245026029



Detalii produs : 03288-14X45 KIPP - 03288-14X45 KIPP
PARALLEL KEY DIN6885 L=70 B=8, FORM:A
Informații tehnice
atribute
| greutate ambalate | 40,1 g |
|---|---|
| Lățime | 14 mm |
| Înălțime | 9 mm |
| Lungime | 45 mm |
| Material/finisare | Oțel |
| Standard | DIN 6885 A |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
Lățime
Înălțime
Lungime
45 mm