Amortizor Parker P6M-PAB1

Parker Hannifin Air Line Silencer – Plastic

Vedeți informațiile tehniceVezi documentele

Referințe

Parker:P6M-PAB1
Rubix:d1129948
Producator:P6M-PAB1
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul de conectare (inch)1/8 ''
Vezi toate Caracteristice

Documente

Detalii produs : PARKER P6M-PAB1 - SILENCERS PARKER P6M-PAB1


Puncte forte

All Plastic Ultra Light Weight Versions
High Noise Level Reduction
Low Back Pressure Generation

Informații tehnice


atribute
Diametrul de conectare (inch)1/8 ''
Lungime29 mm
Temperatura minimă-10 °C
Temperatura maximă80 °C
  • Disponibil – Data livrării la cerere