Referințe
Parker:WH22LMOMDCF
Rubix:d1157614

Documente
Detalii produs : PARKER WH22LMOMDCF - L-FITTING PARKER WH22LMOMDCF
The main function of DIN banjo fittings is to connect different numbers of tubes or hoses.
Aplicații
General Hydraulic Applications;Automotive;Defence;Energy;Environment;Industrial;Infrastructure;Machine Tools;Material Handling;Mobile;Oil and Gas;Power Generation;Process;Transportation;Water
Informații tehnice
atribute
| Diametrul filetării | 26 |
|---|---|
| Diametrul tubului exterior | 22 mm |
| Temperatura minimă | -40 °C |
| Temperatura maximă | 250 °C |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
