Unitate de tratare a aerului Parker P32QA13GEANGLNW
Parker Hannifin COMPACT GLOBAL (BV+F/R+L) COMBO - P32 SERIES
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Parker:P32QA13GEANGLNW
Rubix:d1134999

Detalii produs : PARKER P32QA13GEANGLNW - SERVICE UNIT COMBINATION PARKER P32QA13GEANGLNW
P32QA is a 198mm combo, 3/8",1/2" BSPP/NPT port, lockout valve, 5µ, poly/metal bowl with manual/auto drain. Max pressure of 17 bar with P2 ranges 0 to 2, 4, 8 & 17 bar, lubricator injects an oil aerosol. Temp -10°C to 65.5°C.
Informații tehnice
atribute
| Diametrul filetării (inch) | 1/4 '' |
|---|---|
| Debitul volumului | 2640 l/min |
| Dimensiunea designului | 0 |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
