Supapă de control pneumatică direcțională Parker VG35-A-A-6 KOPPL I LOCK
Parker Hannifin ISO Valve
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Parker:VG35-A-A-6 KOPPL I LOCK
Rubix:d1166676
Producator:8204131612
Documente
Detalii produs : PARKER 8204131612 - DIRECTIONAL PNEUMATIC CONTROL VALVE PARKER VG35-A-A-6 KOPPL I LOCK
Informații tehnice
atribute
| Presiune maximă a serviciului | 241.3 bar |
|---|---|
| Debitul volumului | 246 l/min |
| Material | nbr |
| Domeniul de presiune | 2500–3500 psi (ok. 172–241 bar) |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere

