Furtun standard en/sae Parker 372TC-12
Parker Hannifin No-Skive Compact Hose
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Parker:372TC-12
Rubix:d1125761
Producator:372TC-12


rezumat tehnic
| Diametrul interior | 19.1 mm |
|---|---|
| Presiune maximă a serviciului | 350 bar |
Documente
Detalii produs : PARKER 372TC-12 - EN/SAE STANDARD HOSE PARKER 372TC-12
3-wire braid No-Skive Compact hose construction with 4SP working pressures, Nitrile (NBR) inner tube, highly abrasion resistant ToughCover, MSHA approved. Hose is suitable for temporary immersion in mineral oil up to 70 °C with frequent inspections.
Aplicații
General High Pressure Hydraulic
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 19.1 mm |
|---|---|
| Presiune maximă a serviciului | 350 bar |
| Raza curbei | 260 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere