Fitinguri sub presiune Parker 11C73-30-16
Parker Hannifin Parkrimp No-Skive Fitting
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Parker:11C73-30-16
Rubix:d1158541
Producator:11C73-30-16

Documente
Detalii produs : PARKER 11C73-30-16 - PRESSFITTING PARKER 11C73-30-16
Informații tehnice
atribute
| Conexiunea 1 | m42x2 '' |
|---|---|
| Temperatura minimă | -30 °C |
| Temperatura maximă | 105 °C |
| Execuție | 73 |
| Diametrul tubului exterior | 30 mm |
| Diametrul filetării | 42 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere