Supapă de control pneumatică direcțională Parker P2LAX511EENDDB49

Parker Hannifin Pneumatic Solenoid Valve

Vedeți informațiile tehniceVezi documentele

Referințe

Parker:P2LAX511EENDDB49
Rubix:d1154220
Producator:P2LAX511EENDDB49
brand logo

rezumat tehnic

Număr de porturi5
Vezi toate Caracteristice

Documente

Detalii produs : PARKER P2LAX511EENDDB49 - DIRECTIONAL PNEUMATIC CONTROL VALVE PARKER P2LAX511EENDDB49


Solenoid valve Parker Viking Xtreme P2LAX511EENDDB49 for compressed air. 5/2, 24 V DC, max. 10 bar and -10…+50°C.

Informații tehnice


atribute
Număr de porturi5
Voltaj24 V
Presiune maximă a serviciului10 bar
Debitul volumului1140 l/min
Materialnbr
Domeniul de presiune1,5–10 bar
Presiune de funcționare min.1.5 bar
  • Disponibil – Data livrării la cerere