Accesoriu pentru fitinguri pentru furtunuri Parker 19273-12-12
Parker Hannifin
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Parker:19273-12-12
Rubix:d1155787
Producator:19273-12-12
Detalii produs : PARKER 19273-12-12 - ACCESSORY FOR HOSE FITTINGS PARKER 19273-12-12
Informații tehnice
atribute
| Temperatura maximă | 100 °C |
|---|---|
| Mărime | dn20 (-12) | 3/4x14 bspp |
| Conexiunea 1 | bs5200-a – dkr (vrouwelijke bsp parallel pijp, recht, 60° kegel) | 3/4x14 bspp |
| Presiune | 420 bar |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere

