• Căutare rulmenți
    • Prelucrare, tăiere și găurire(133.616)
    • Transmisia mecanică a puterii(415.649)
    • Pneumatică și hidraulică(261.895)
    • Instrumente și metrologie(55.074)
    • Protecție, siguranță și igienă(28.907)
    • Echipament(24.835)
    • Elemente de fixare, adezivi și benzi(109.079)
    • Întreținere și reparații(4.335)
    • Sudură(601)
    • Pneumatica(136.777)
    • Hidraulica(31.497)
    • Sisteme de etanșare(211)
    • Tehnologie de măsurare și control(4.500)
    • Furtunuri și țevi(9.221)
    • Filtrare și îngrijire(1.887)
    Vedeți
    • Componente pneumatice(102.203)
    • Prepararea aerului comprimat(8.377)
    • Accesorii pneumatice(20.543)
    • Compresoare și sisteme de aer comprimat(867)
    Vedeți
    1. Categorii Rubix
    2. Pneumatică și hidraulică
    3. Pneumatica
    4. Accesorii pneumatice
    5. Cuplaje pneumatice
    6. Cuplaj
    7. PARKER 125741 - COUPLINGS PARKER 2244-04-06

    Cuplaj Parker 2244-04-06

    Parker Hannifin

    Vedeți informațiile tehnice

    Referințe

    Parker:2244-04-06
    Rubix:d1133090
    Producator:125741
    brand logo

    Detalii produs : PARKER 125741 - COUPLINGS PARKER 2244-04-06


    Informații tehnice


    atribute
    A arăta UNSPSC / ECL@SS
    • Disponibil – Data livrării la cerere

    Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.

    K 110 A-KTW RIEGLER - K 110 A-KTW RIEGLER243.03-N E RIEGLER - 243.03-N E RIEGLERPARKER 9285 20 05 - COUPLINGS PARKER 9285 20 051114.212 RIEGLER - 1114.212 RIEGLER0502001 - 0502001 CUPLA ICS TATA 1/4 FILET EXT. METAL WORKPARKER 9287 20 10 - COUPLINGS PARKER 9287 20 10K 118 RIEGLER - K 118 RIEGLER243.08/3 RIEGLER - 243.08/3 RIEGLER280.806Â RIEGLER - 280.806Â RIEGLERTRELLEBORG 5102232 - COUPLINGS TRELLEBORG 5102232238220038 NORGREN - NORGREN Q/R COUPLING 238220038TRELLEBORG 5101461 - COUPLINGS TRELLEBORG 5101461TRELLEBORG 5100586 - COUPLINGS TRELLEBORG 5100586TRELLEBORG 5102121 - COUPLINGS TRELLEBORG 5102121PARKER 3375 00 06 - COUPLINGS PARKER 3375 00 06
    Rubix

    Lider European în Distribuția de Produse pentru Mentenanță, Reparații și Operațiuni

    Aplicația mobilă Rubix

    Scanați produsele pentru recomandare instantanee

    Obțineți-l peGoogle PlayDescărcați peApp Store

    Contactează-ne


    Luni - Vineri: 8:00-16:30

    Contact us

    Găsește cel mai apropiat punct de lucru

    Find your branch

    Promisiunea noastră

    Top 2% Global

    Despre Rubix România

    • Puncte de lucru
    • Contactați-ne
    • Grupul Rubix
    • Documente

    PRACTIC

    • Întrebări frecvente
    • Parolă uitată
    • Conectare

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX GROUP | TERMENI ȘI CONDIȚII | PROTECȚIA DATELOR PERSONALE | COOKIES | COOKIES MANAGEMENT
    product sitemap | Harta categoriei | Harta categoriilor paginată | Harta pagini de conținut