• Căutare rulmenți
    • Prelucrare, tăiere și găurire(133.497)
    • Transmisia mecanică a puterii(415.712)
    • Pneumatică și hidraulică(261.772)
    • Instrumente și metrologie(55.048)
    • Protecție, siguranță și igienă(29.051)
    • Echipament(24.738)
    • Elemente de fixare, adezivi și benzi(109.291)
    • Întreținere și reparații(4.339)
    • Sudură(607)
    • Pneumatica(137.145)
    • Hidraulica(32.073)
    • Sisteme de etanșare(238)
    • Tehnologie de măsurare și control(4.547)
    • Furtunuri și țevi(9.391)
    • Filtrare și îngrijire(1.908)
    Vedeți
    • Furtunuri și țevi(5.697)
    • Elemente de fixare / protecție(3.158)
    • Țevi din oțel(35)
    • Fitinguri din oțel(208)
    • Fitinguri din oțel inoxidabil(266)
    Vedeți
    1. Categorii Rubix
    2. Pneumatică și hidraulică
    3. Furtunuri și țevi
    4. Elemente de fixare / protecție
    5. Montare
    6. Cleme pentru țevi și accesorii
    7. PARKER RBPG322X - PIPE CLAMP & ACCESSORIES PARKER RBPG322X

    Cleme pentru țevi și accesorii Parker RBPG322X

    Parker Hannifin

    Vedeți informațiile tehnice

    Referințe

    Parker:RBPG322X
    Rubix:d1129086
    brand logo

    Detalii produs : PARKER RBPG322X - PIPE CLAMP & ACCESSORIES PARKER RBPG322X


    Informații tehnice


    atribute
    A arăta UNSPSC / ECL@SS
    • Disponibil – Data livrării la cerere

    Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.

    PARKER RBP1-218 - PIPE CLAMP & ACCESSORIES PARKER RBP1-218PARKER RAA320X - PIPE CLAMP & ACCESSORIES PARKER RAA320X110a PP STAUFF - STAUFF 110A PP 10MM CLAMP 1130005148PARKER RAN106X - PIPE CLAMP & ACCESSORIES PARKER RAN106X114194 RIEGLER - 114194 RIEGLERPARKER RCP1-690 - PIPE CLAMP & ACCESSORIES PARKER RCP1-690PARKER RCP340X - PIPE CLAMP & ACCESSORIES PARKER RCP340X21101309200 NORRES - 21101309200 NORRESPARKER RAP13-112 - PIPE CLAMP & ACCESSORIES PARKER RAP13-112211-0063-0000 NORRES - 211-0063-0000 NORRES59- 63GBSM61/20W2SK NORMA - NORMA 05917202061 CLAMP GBS M HEAVY DUTY 59-63231-V25-2-SW ELESA+GANTER - 231-V25-2-SW ELESA+GANTER231-B18-2-SW ELESA+GANTER - 231-B18-2-SW ELESA+GANTERPARKER RCP590X - PIPE CLAMP & ACCESSORIES PARKER RCP590X114314 RIEGLER - 114314 RIEGLER
    Rubix

    Lider European în Distribuția de Produse pentru Mentenanță, Reparații și Operațiuni

    Aplicația mobilă Rubix

    Scanați produsele pentru recomandare instantanee

    Obțineți-l peGoogle PlayDescărcați peApp Store

    Contactează-ne


    Luni - Vineri: 8:00-16:30

    Contact us

    Găsește cel mai apropiat punct de lucru

    Find your branch

    Promisiunea noastră

    Top 2% Global

    Despre Rubix România

    • Puncte de lucru
    • Contactați-ne
    • Grupul Rubix
    • Documente

    PRACTIC

    • Întrebări frecvente
    • Parolă uitată
    • Conectare

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX GROUP | TERMENI ȘI CONDIȚII | PROTECȚIA DATELOR PERSONALE | COOKIES | COOKIES MANAGEMENT
    product sitemap | Harta categoriei | Harta categoriilor paginată | Harta pagini de conținut