Referințe
Parker:EVW06LCF
Rubix:d1167586
Producator:EVW06LCF

Detalii produs : PARKER EVW06LCF - L-FITTING PARKER EVW06LCF
Informații tehnice
atribute
| Diametrul filetării | m12 x 1.5 |
|---|---|
| Presiune | 315 bar |
| Diametrul tubului exterior | 6 mm |
| Temperatura maximă | 120 °C |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
