Referințe
Parker:SWVE15LMOMDCF
Rubix:d1142878

Detalii produs : PARKER SWVE15LMOMDCF - FEMALE STUD COUPLING PARKER SWVE15LMOMDCF
Informații tehnice
atribute
| Diametrul filetării (inch) | 0.71 '' |
|---|---|
| Diametrul tubului exterior | 15 mm |
| Presiune | 100 bar |
| Presiune maximă a serviciului | 100 bar |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
