Referințe
Parker:WH06LRCF
Rubix:d1157582
Producator:WH06LRCF

Detalii produs : PARKER WH06LRCF - L-FITTING PARKER WH06LRCF
Informații tehnice
atribute
| Diametrul filetării | bsp 1/8 a (g 1/8 a) |
|---|---|
| Presiune | 315 bar |
| Diametrul tubului exterior | 6 mm |
| Temperatura maximă | 120 °C |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
