• Căutare rulmenți
    • Prelucrare, tăiere și găurire(133.616)
    • Transmisia mecanică a puterii(415.649)
    • Pneumatică și hidraulică(261.895)
    • Instrumente și metrologie(55.074)
    • Protecție, siguranță și igienă(28.907)
    • Echipament(24.835)
    • Elemente de fixare, adezivi și benzi(109.079)
    • Întreținere și reparații(4.335)
    • Sudură(601)
    • Pneumatica(136.777)
    • Hidraulica(31.497)
    • Sisteme de etanșare(211)
    • Tehnologie de măsurare și control(4.500)
    • Furtunuri și țevi(9.221)
    • Filtrare și îngrijire(1.887)
    Vedeți
    • Componente pneumatice(102.203)
    • Prepararea aerului comprimat(8.377)
    • Accesorii pneumatice(20.543)
    • Compresoare și sisteme de aer comprimat(867)
    Vedeți
    1. Categorii Rubix
    2. Pneumatică și hidraulică
    3. Pneumatica
    4. Accesorii pneumatice
    5. Alte piese pneumatice
    6. Supapă pneumatică cu bilă
    7. PARKER 4A-B6LJ2-V-SSP - PNEUMATIC BALL VALVE PARKER 4A-B6LJ2-V-SSP

    Supapă pneumatică cu bilă Parker 4A-B6LJ2-V-SSP

    Parker Hannifin

    Vedeți informațiile tehnice

    Referințe

    Parker:4A-B6LJ2-V-SSP
    Rubix:d1174413
    Producator:4A-B6LJ2-V-SSP
    brand logo

    Detalii produs : PARKER 4A-B6LJ2-V-SSP - PNEUMATIC BALL VALVE PARKER 4A-B6LJ2-V-SSP


    Informații tehnice


    atribute
    A arăta UNSPSC / ECL@SS
    • Disponibil – Data livrării la cerere

    Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.

    3350.03 RIEGLER - 3350.03 RIEGLER170288 BURKERT - PNEUMATIC BALL VALVE BURKERT 170288350.632-L1 RIEGLER - 350.632-L1 RIEGLER371.03 RIEGLER - 371.03 RIEGLER188354 BURKERT - PNEUMATIC BALL VALVE BURKERT 001883543340.03 RIEGLER - 3340.03 RIEGLER156647 BURKERT - PNEUMATIC BALL VALVE BURKERT 156647QH-QS-4-1/8 FESTO - FESTO 153486 BALL VALVE QH-QS-4-1/8135903 RIEGLER - 135903 RIEGLERPARKER VR03 00 10 - PNEUMATIC BALL VALVE PARKER VR03 00 10853533 MECALINE Fluid Power - 853533 ROBINET TRECERE EXT-INT DIAMETER (INCH) '' 1/4829165 MECALINE Fluid Power - 829165 ROBINET TRECERE, M-F G 3/4135916 RIEGLER - 135916 RIEGLER601112218 NORGREN - NORGREN 601112218 1/8 BSP 2/2 FEM/MALE MINI BALL350.634-L1 RIEGLER - 350.634-L1 RIEGLER
    Rubix

    Lider European în Distribuția de Produse pentru Mentenanță, Reparații și Operațiuni

    Aplicația mobilă Rubix

    Scanați produsele pentru recomandare instantanee

    Obțineți-l peGoogle PlayDescărcați peApp Store

    Contactează-ne


    Luni - Vineri: 8:00-16:30

    Contact us

    Găsește cel mai apropiat punct de lucru

    Find your branch

    Promisiunea noastră

    Top 2% Global

    Despre Rubix România

    • Puncte de lucru
    • Contactați-ne
    • Grupul Rubix
    • Documente

    PRACTIC

    • Întrebări frecvente
    • Parolă uitată
    • Conectare

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX GROUP | TERMENI ȘI CONDIȚII | PROTECȚIA DATELOR PERSONALE | COOKIES | COOKIES MANAGEMENT
    product sitemap | Harta categoriei | Harta categoriilor paginată | Harta pagini de conținut