• Căutare rulmenți
    • Prelucrare, tăiere și găurire(133.497)
    • Transmisia mecanică a puterii(415.712)
    • Pneumatică și hidraulică(261.772)
    • Instrumente și metrologie(55.048)
    • Protecție, siguranță și igienă(29.051)
    • Echipament(24.738)
    • Elemente de fixare, adezivi și benzi(109.291)
    • Întreținere și reparații(4.339)
    • Sudură(607)
    • Pneumatica(137.145)
    • Hidraulica(32.073)
    • Sisteme de etanșare(238)
    • Tehnologie de măsurare și control(4.547)
    • Furtunuri și țevi(9.391)
    • Filtrare și îngrijire(1.908)
    Vedeți
    • Furtunuri și țevi(5.697)
    • Elemente de fixare / protecție(3.158)
    • Țevi din oțel(35)
    • Fitinguri din oțel(208)
    • Fitinguri din oțel inoxidabil(266)
    Vedeți
    1. Categorii Rubix
    2. Pneumatică și hidraulică
    3. Furtunuri și țevi
    4. Furtunuri și țevi
    5. Furtunuri industriale
    6. Furtun de apă / aer / multifuncțional
    7. PARKER IH36214066/20 - WATER -/ AIR -/ MULTIFUNCTIONAL HOSE PARKER IH36214066/20

    Furtun de apă / aer / multifuncțional Parker IH36214066/20

    Parker Hannifin

    Vedeți informațiile tehnice

    Referințe

    Parker:IH36214066/20
    Rubix:d1157740
    Producator:IH36214066/20
    brand logo

    Detalii produs : PARKER IH36214066/20 - WATER -/ AIR -/ MULTIFUNCTIONAL HOSE PARKER IH36214066/20


    Informații tehnice


    atribute
    A arăta UNSPSC / ECL@SS
    • Disponibil – Data livrării la cerere

    Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.

    PARKER 8014GRNRL - WATER -/ AIR -/ MULTIFUNCTIONAL HOSE PARKER 801-4-GRN-RL1100P08R02 LEGRIS - 1100P08R02 LEGRISINDUCORD/10 25 X 35 MM TEGUMA - INDUCORD/10 25 X 35 MM TEGUMA2010P06 01 LEGRIS - 2010P06 01 LEGRISS3X2 NORFLEX SIL 408 SPECIAL WALL NORRES - S3X2 NORFLEX SIL 408 SPECIAL WALL NORRESPARKER 1202LT-3 - WATER -/ AIR -/ MULTIFUNCTIONAL HOSE PARKER 1202LT-31050P04 00M04 LEGRIS - LEGRIS 1050P04-00M04 MULTICORE TUBEEUROLON-BLAU/6 152 MM TEGUMA - EUROLON-BLAU/6 152 MM TEGUMAPARKER 1010T12P14 - WATER -/ AIR -/ MULTIFUNCTIONAL HOSE PARKER 1010T12P141420U08 44 LEGRIS - LEGRIS 25M TWIN POLYUR TUBE 1420U08-44TRELLEBORG 202626 - WATER -/ AIR -/ MULTIFUNCTIONAL HOSE TRELLEBORG OSSIV65.31100U12 01 LEGRIS - LEGRIS 100M POLYURETHN HOSE 1100U12-01EUROLON-BLAU/7 65 MM TEGUMA - EUROLON-BLAU/7 65 MM TEGUMA1100H56-04 LEGRIS - 1100H56-04 LEGRISDELTAFLEX-300 152 X 170 MM TEGUMA - DELTAFLEX-300 152 X 170 MM TEGUMA
    Rubix

    Lider European în Distribuția de Produse pentru Mentenanță, Reparații și Operațiuni

    Aplicația mobilă Rubix

    Scanați produsele pentru recomandare instantanee

    Obțineți-l peGoogle PlayDescărcați peApp Store

    Contactează-ne


    Luni - Vineri: 8:00-16:30

    Contact us

    Găsește cel mai apropiat punct de lucru

    Find your branch

    Promisiunea noastră

    Top 2% Global

    Despre Rubix România

    • Puncte de lucru
    • Contactați-ne
    • Grupul Rubix
    • Documente

    PRACTIC

    • Întrebări frecvente
    • Parolă uitată
    • Conectare

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX GROUP | TERMENI ȘI CONDIȚII | PROTECȚIA DATELOR PERSONALE | COOKIES | COOKIES MANAGEMENT
    product sitemap | Harta categoriei | Harta categoriilor paginată | Harta pagini de conținut