Referințe
Parker:OR 003.00X1.50 P5008 93 A V1 0151
Rubix:d1164748
Detalii produs : PARKER 3.00X1.50 V1 0151 P5008 - O-RING PARKER OR 003.00X1.50 P5008 93 A V1 0151
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 3 mm |
|---|---|
| Diametrul secțiunii transversale | 1.5 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
