Pastă de cupru Molykote 1000 PASTE 1KG

Pastă de asamblare Molykote 1000

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

Molykote:1000 PASTE 1KG
Rubix:166549
Producator:23900052
EAN:5413278390363
brand logo

rezumat tehnic

Capacitate1000 g
Temperatura minimă-30 °C
Temperatura maximă650 °C
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : 1000 PASTE 1KG MOLYKOTE - MOLYKOTE 1000 PASTE 1KG


Pasta de asamblare Molykote® 1000 este o pastă anti-gripare pentru filete și asamblări mecanice. Aceasta facilitează asamblarea și previne griparea în timpul strângerii, garantând o montare sigură și uniformă.

Caracteristici:
Această pastă de asamblare este special formulată pentru mediile industriale în care fiabilitatea lubrifierii încă de la montare este esențială. Baza sa de ulei mineral, îmbogățită cu solide lubrifiante atent selectate, asigură o performanță constantă. Amestecul conține pulberi și fulgi metalici combinați cu umpluturi minerale care formează un film protector durabil pe suprafețele de contact și filete. Datorită texturii sale aderente, pasta se lipeste imediat de suprafețe, chiar și pe șuruburi și piulițe cu forme complexe. Culoarea sa maro facilitează identificarea vizuală în timpul asamblării, în timp ce mirosul său discret face ca utilizarea sa să fie plăcută în atelier. Concepută pentru asamblarea pieselor filetate sau ajustarea elementelor mecanice, aceasta acționează ca un lubrifiant și un aditiv eficient. Rezultatul: o strângere omogenă, reproductibilă și o protecție durabilă a interfețelor mecanice încă de la punerea în funcțiune.

Specificații:
- Formă: pastă.
- Ambalare: mai multe variante disponibile.
- Stare fizică (20 °C): solidă.
- Culoare: maro.
- Miros: ușor.
- Densitate relativă: 1,26.
- Bază chimică: compuși anorganici și organici într-un ulei mineral.
- Principalii agenți de umplere solizi:
- Difluorură de calciu: 20 - 30 %.
- Grafit: 10 - 20 %.
- Fulgi de cupru: 2,5 - 10 %.
- Pulbere de zinc: 2,5 - 10 %.
- Aditivi organici: amine N-suif-alchiltrimetilendi-, oleate (de la 0,25 la 1 %).

B Norme:B
- Regulamentul CLP (CE) nr. 1272/2008: pericol acut 1 și cronic 1 pentru mediul acvatic, mențiunea H410.
- Transport: UN 3077, clasa 9, grupa de ambalare III (ADR/RID, IMDG cu cod EMS F-A, S-F și IATA/OACI).
- Regulamentul REACH (CE) nr. 1907/2006: componente înregistrate, scutite de înregistrare sau neaflate sub incidența regulamentului.
- Directiva 2008/98/CE privind deșeurile: tratat ca deșeu periculos atunci când nu este utilizat sau este contaminat. A nu se arunca în canalizare sau în mediul acvatic.
- Echipamente de protecție individuală: ochelari de protecție conformi cu EN 166; mănuși de protecție chimică conforme cu EN 374.

Puncte forte

- Antigripare încă de la asamblare: împiedică lipirea la rece a filetelor și asigură o strângere mai uniformă.
- Film lubrifiant persistent: lubrifianții minerali și metalici solizi reduc frecarea la punctul de asamblare.
- Aplicare curată și controlată: consistența pastoasă rămâne pe filet și limitează pierderile prin scurgere.

Aplicații

Molykote 1000 este utilizat pentru asamblarea și întreținerea elementelor filetate: șuruburi, piulițe, știfturi, racorduri filetate și alte componente mecanice. Acționează ca lubrifiant de asamblare și aditiv la interfețele mecanice în timpul operațiunilor de strângere. Eficiența sa se extinde de la liniile de producție la atelierele de întreținere, trecând prin construcția de echipamente și intervențiile la fața locului.

Informații tehnice


atribute
Capacitate1000 g
Temperatura minimă-30 °C
Temperatura maximă650 °C
Cantitatea ambalajuluioală
  • Disponibil – Data livrării la cerere

Capacitate