Discuri dințate HTD pentru bucșe conice Mecaline PC14M-56S-20TBF
PC Timing Pulley for taper bush
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Mecaline:PC14M-56S-20TBF
Rubix:d744480
Producator:887836
EAN:3660338412165

Detalii produs : PC14M-56S-20TBF MECALINE - 887836 ROATA CUREA PC14M-56S-20TBF MECALINE
Mecaline synchronous pulleys are available in PC and HTD profile. Using high grade C45 steel and cast iron with black phosphate, in pilot bore and taper bush options. All Mecaline synchronous pulleys are interchangeable with market brands. Conform to ISO13050 standard.
Timing Pulley PC 14M-56S-20TBF (Taper Bored 3020)
Puncte forte
Cast Iron
Aplicații
For synchronous power transmission
Informații tehnice
atribute
| Profil | 14m |
|---|---|
| Numărul de dinți | 56 |
| Lățimea centurii | 20 mm |
| Bucsă conic | 3020 |
| Diametru orientativ | 249.55 mm |
| Diametrul exterior | 246.76 mm |
| Diametrul exterior incl. flanse | 256 mm |
| Lățime totală | 51 mm |
| Diametrul butucului | 144 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere