Discuri dințate HTD pentru bucșe conice SKF PHP 44-14M-170TB
SKF Timing Pulley HiTD Taper Bush 14M Series
Vedeți informațiile tehniceReferințe
SKF:PHP 44-14M-170TB
Rubix:d1280481
EAN:7316572748435

Detalii produs : PHP 44-14M-170TB SKF - HTD TOOTHED DISKS FOR TAPER BUSHING SKF PHP 44-14M-170TB
Manufactured from either steel or cast iron. Smaller sizes manufactured from aluminium. Groove / tooth profiles interchangeable with ISO/DIN and RMA standards.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 15 000 g |
|---|---|
| Profil | 14m |
| Numărul de dinți | 44 |
| Lățimea centurii | 170 mm |
| Bucsă conic | 3535 |
| Diametru orientativ | 196.08 mm |
| Diametrul exterior | 193 mm |
| Diametrul exterior incl. flanse | 209 mm |
| Lățime totală | 89 mm |
| Pre-foraj | 35 mm |
| Plictisit terminat | 90 mm |
| Execuție | 6f |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
