Discuri dințate HTD pentru bucșe conice SKF PHP 45-8M-50TB
SKF Timing Pulley HiTD Taper Bush 8M Series
Vedeți informațiile tehniceReferințe
SKF:PHP 45-8M-50TB
Rubix:d1258493
EAN:7316572604281

Detalii produs : PHP 45-8M-50TB SKF - HTD TOOTHED DISKS FOR TAPER BUSHING SKF PHP 45-8M-50TB
Manufactured from either steel or cast iron. Smaller sizes manufactured from aluminium. Groove / tooth profiles interchangeable with ISO/DIN and RMA standards.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 1 910 g |
|---|---|
| Profil | 8m |
| Numărul de dinți | 45 |
| Lățimea centurii | 50 mm |
| Bucsă conic | 2012 |
| Diametru orientativ | 114.59 mm |
| Diametrul exterior | 113.22 mm |
| Diametrul exterior incl. flanse | 121 mm |
| Lățime totală | 32 mm |
| Pre-foraj | 14 mm |
| Plictisit terminat | 50 mm |
| Execuție | 6f |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
