Discuri dințate HTD pentru bucșe conice Mecaline PC14M-64S-90TB

PC Timing Pulley for taper bush

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

Mecaline:PC14M-64S-90TB
Rubix:d744593
Producator:887880
EAN:3660338412608
brand logo

rezumat tehnic

Profil14m
Numărul de dinți64
Lățimea centurii90 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : PC14M-64S-90TB MECALINE - 887880 ROATA CUREA PC14M-64S-90TB MECALINE


Mecaline synchronous pulleys are available in PC and HTD profile. Using high grade C45 steel and cast iron with black phosphate, in pilot bore and taper bush options. All Mecaline synchronous pulleys are interchangeable with market brands. Conform to ISO13050 standard.
Timing Pulley PC 14M-64S-90 Taper Bored (3525)

Puncte forte

Cast Iron

Aplicații

For synchronous power transmission

Informații tehnice


atribute
Profil14m
Numărul de dinți64
Lățimea centurii90 mm
Bucsă conic3525
Diametru orientativ285.21 mm
Diametrul exterior282.41 mm
Lățime totală66 mm
  • Disponibil – Data livrării la cerere