Discuri dințate HTD pentru bucșe conice Mecaline PC8M-90S-12TB

PC Timing Pulley for taper bush

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

Mecaline:PC8M-90S-12TB
Rubix:d744406
Producator:887786
EAN:3660338411663
brand logo

rezumat tehnic

Profil8m
Numărul de dinți90
Lățimea centurii12 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : PC8M-90S-12TB MECALINE - 887786 ROATA CUREA PC8M-90S-12TB MECALINE


Mecaline synchronous pulleys are available in PC and HTD profile. Using high grade C45 steel and cast iron with black phosphate, in pilot bore and taper bush options. All Mecaline synchronous pulleys are interchangeable with market brands. Conform to ISO13050 standard.
Timing Pulley PC 8M-90S-12 Taper Bored (2012)

Puncte forte

Cast Iron

Aplicații

For synchronous power transmission

Informații tehnice


atribute
Profil8m
Numărul de dinți90
Lățimea centurii12 mm
Bucsă conic2012
Diametru orientativ229.18 mm
Diametrul exterior227.58 mm
Lățime totală32 mm
Diametrul butucului111 mm
  • Disponibil – Data livrării la cerere