Discuri dințate HTD pentru bucșe conice Mecaline PC14M-90S-68TB

PC Timing Pulley for taper bush

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

Mecaline:PC14M-90S-68TB
Rubix:d744638
Producator:888424
EAN:3660338413094
brand logo

rezumat tehnic

Profil14m
Numărul de dinți90
Lățimea centurii68 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : PC14M-90S-68TB MECALINE - 888424 ROATA CUREA PC14M-90S-68TB MECALINE


Mecaline synchronous pulleys are available in PC and HTD profile. Using high grade C45 steel and cast iron with black phosphate, in pilot bore and taper bush options. All Mecaline synchronous pulleys are interchangeable with market brands. Conform to ISO13050 standard.
Timing Pulley PC 14M-90S-68 Taper Bored (3525)

Puncte forte

Cast Iron

Aplicații

For synchronous power transmission

Informații tehnice


atribute
Profil14m
Numărul de dinți90
Lățimea centurii68 mm
Bucsă conic3525
Diametru orientativ401.07 mm
Diametrul exterior398.27 mm
Lățime totală65 mm
Diametrul butucului178 mm
  • Disponibil – Data livrării la cerere