Discuri dințate HTD pentru bucșe conice Mecaline PC8M-80S-62TB

PC Timing Pulley for taper bush

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

Mecaline:PC8M-80S-62TB
Rubix:d744454
Producator:887823
EAN:3660338412035
brand logo

rezumat tehnic

Profil8m
Numărul de dinți80
Lățimea centurii62 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : PC8M-80S-62TB MECALINE - 887823 ROATA CUREA PC8M-80S-62TB MECALINE


Mecaline synchronous pulleys are available in PC and HTD profile. Using high grade C45 steel and cast iron with black phosphate, in pilot bore and taper bush options. All Mecaline synchronous pulleys are interchangeable with market brands. Conform to ISO13050 standard.
Timing Pulley PC 8M-80S-62 Taper Bored (3020)

Puncte forte

Cast Iron

Aplicații

For synchronous power transmission

Informații tehnice


atribute
Profil8m
Numărul de dinți80
Lățimea centurii62 mm
Bucsă conic3020
Diametru orientativ203.72 mm
Diametrul exterior202.12 mm
Lățime totală45 mm
  • Disponibil – Data livrării la cerere