Discuri dințate HTD pentru găuri cilindrice Mecaline PC8M-38S-62F
PC Timing Pulley
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Mecaline:PC8M-38S-62F
Rubix:d744449
Producator:887818
EAN:3660338411984

Detalii produs : PC8M-38S-62F MECALINE - 887818 ROATA CUREA PC8M-38S-62F MECALINE
Mecaline synchronous pulleys are available in PC and HTD profile. Using high grade C45 steel and cast iron with black phosphate, in pilot bore and taper bush options. All Mecaline synchronous pulleys are interchangeable with market brands. Conform to ISO13050 standard.
Timing Pulley PC 8M-38S-62F
Puncte forte
Steel
Aplicații
For synchronous power transmission
Informații tehnice
atribute
| Profil | 8m |
|---|---|
| Numărul de dinți | 38 |
| Lățimea centurii | 62 mm |
| Diametru orientativ | 96.77 mm |
| Diametrul exterior | 95.17 mm |
| Lățime totală | 84 mm |
| Diametrul butucului | 75 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
