Discuri dințate HTD pentru găuri cilindrice Optibelt 40 3M 9
ZRS HTD toothed disks with cylindrical bore hole
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Optibelt:40 3M 9
Rubix:d436451
Producator:1706011
EAN:4014486228724



Detalii produs : 40 3M 9 OPTIBELT - 40 3M 9 OPTIBELT
HTD Pulleys for plain boring
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 55 g |
|---|---|
| Numărul de dinți | 40 |
| Lățimea centurii | 9 mm |
| Lățime totală | 22.2 mm |
| Pre-foraj | 6 mm |
| Plictisit terminat | 18 mm |
| Execuție | 6f |
| Diametru efectiv | 38.2 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
