Opțiuni de filtrare
Categorii
  • transmisia mecanică a puterii (303)
  • întreținere și reparații (17)
  • elemente de fixare, adezivi și benzi (3)
  • pneumatică și hidraulică (1)
  • 1Producător
  • perma
    (324)
  • 207 Produs(e) cu 324 variantă/e:

    Relevanță
    brand logobrand logo

    101351 PERMA - PREMA-2000000 BATTERY SET FOR PERMA STAR LC250

    • perma:101351
    • rubix:314718
    • ean:4061201007416
    • Disponibil – Data livrării la cerere
    • Voltaj:4.5 V
    • Numărul de elemente:3
    brand logobrand logo

    100020 PERMA - PERMA CLASSIC AUTOMATIC LUBRICATOR SF01 120ML

    • perma:100020
    • rubix:302281
    • ean:4061201000189
    • Disponibil – Data livrării la cerere
    • Capacitate:120 ml
    • Min. Temperatura de funcționare:0 °C
    • Max. Temperatura de funcționare:40 °C
    brand logobrand logo

    104480 PERMA - PERMA STAR LC 250 104480

    • perma:104480
    • rubix:d818844
    • ean:4061201033644
    • Disponibil – Data livrării la cerere
    • Min. Temperatura de funcționare:-40 °C
    • Max. Temperatura de funcționare:60 °C
    brand logobrand logo

    107200 PERMA - PERMA 107200 PERMA FLEX 125, SO3

    • perma:107200
    • rubix:d818781
    • ean:4061201058272
    • Disponibil – Data livrării la cerere
    • Capacitate:125 ml
    • Min. Temperatura de funcționare:-20 °C
    • Max. Temperatura de funcționare:60 °C
    brand logobrand logo

    100473 PERMA - 100473 PERMA

    • perma:100473
    • rubix:d790110
    • ean:4061201003241
    • Disponibil – Data livrării la cerere
    • Min. Temperatura de funcționare:0 °C
    • Max. Temperatura de funcționare:40 °C
    • Timpul de funcționare:reglabil
    brand logobrand logo

    107224 PERMA - PERMA 107224 FLEX60 GREASE POT-SF01

    • perma:107224
    • rubix:d818782
    • ean:4061201058517
    • Disponibil – Data livrării la cerere
    • Min. Temperatura de funcționare:-20 °C
    • Max. Temperatura de funcționare:60 °C
    • Timpul de funcționare:reglabil
    brand logobrand logo
    • Disponibil – Data livrării la cerere
    • Min. Temperatura de funcționare:-20 °C
    • Max. Temperatura de funcționare:60 °C
    • Timpul de funcționare:12 luni
    brand logobrand logo

    107020 PERMA - PERMA FUTURA SF05 107020

    • perma:107020
    • rubix:d818803
    • ean:4061201056506
    • Disponibil – Data livrării la cerere
    • Min. Temperatura de funcționare:0 °C
    • Max. Temperatura de funcționare:40 °C
    • Timpul de funcționare:12 luni
    brand logobrand logo

    Ulei lubrifiant Perma 101096

    • perma:101096
    • rubix:260646
    • ean:4061201006495
    • Disponibil – Data livrării la cerere
    • Vâscozitate la 40°C:320 mm²/s
    brand logobrand logo

    CLASSIC/FUTURA SCHRAUBE P6 ROT 101333 - CLASSIC/FUTURA SCHRAUBE P6 ROT 101333

    • perma:101333
    • rubix:188776
    • producator:101333
    • ean:4061201007362
    • Disponibil – Data livrării la cerere
    brand logobrand logo

    PERMA 117222 - PERMA STAR VARIO DRIVE 117222

    • perma:117222
    • rubix:324251
    • ean:4061201154011
    • Disponibil – Data livrării la cerere
    brand logobrand logo

    101496 PERMA - PERMA TUBE CONNECTOR G1/4 PERMA-101496

    • perma:101496
    • rubix:d818848
    • ean:4061201008819
    • Disponibil – Data livrării la cerere
    brand logobrand logo

    Suport de montare Perma 109663

    • perma:109663
    • rubix:259134
    • ean:4061201078676
    • Disponibil – Data livrării la cerere
    • Material/finisare:Oţel Inoxidabil
    brand logobrand logo

    110291 PERMA - PERMA MULTIPURPOSE OIL SO3 110291X125ML

    • perma:110291
    • rubix:d818810
    • ean:4061201084943
    • Disponibil – Data livrării la cerere
    • Vâscozitate la 40°C:100 mm²/s
    brand logobrand logo

    101396 PERMA - PERMA 20MM OIL BRUSH PERMA-101396

    • perma:101396
    • rubix:d818791
    • ean:4061201007836
    • Disponibil – Data livrării la cerere
    brand logo
    • Disponibil – Data livrării la cerere
    brand logobrand logo

    106753 PERMA - PERMA 106753 MULTIPURPOSE GREASE SF01 PRO LC 500

    • perma:106753
    • rubix:d818774
    • ean:4061201054298
    • Disponibil – Data livrării la cerere
    brand logobrand logo

    101512 PERMA - 101512 PERMA

    • perma:101512
    • rubix:d788294
    • ean:4061201008970
    • Disponibil – Data livrării la cerere
    brand logobrand logo
    • Disponibil – Data livrării la cerere
    brand logobrand logo

    106959 PERMA - PERMA PERMA-106959 PLASTIC COVER

    • perma:106959
    • rubix:285579
    • ean:4061201055950
    • Disponibil – Data livrării la cerere
    brand logobrand logo

    109685 PERMA - PERMA 109685 MOUNTING BRACKET

    • perma:109685
    • rubix:d818786
    • ean:4061201078898
    • Disponibil – Data livrării la cerere
    brand logobrand logo

    106953 PERMA - PERMA BATTERY FOR 106757 PERMA-106953

    • perma:106953
    • rubix:297218
    • ean:4061201055912
    • Disponibil – Data livrării la cerere
    brand logobrand logo

    107083 PERMA - PERMA FUTURA120SO14 PERMA-107083

    • perma:107083
    • rubix:d818804
    • ean:4061201057121
    • Disponibil – Data livrării la cerere
    • Vâscozitate la 40°C:320 mm²/s
    brand logobrand logo

    106919 PERMA - PERMA PRO MP6 SYSTEM 106919

    • perma:106919
    • rubix:d818840
    • ean:4061201055585
    • Disponibil – Data livrării la cerere
    24 items of 207