Distribuitoare - Regulator de presiune Festo PEV-1/4-SC-OD
PEV pressure switch
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Festo:PEV-1/4-SC-OD
Rubix:3339
Producator:161760
EAN:4052568129279

rezumat tehnic
| Diametrul de conectare (inch) | 1/4 '' |
|---|---|
| Presiune de funcționare min. | 1 bar |
| Presiune maximă a serviciului | 12 bar |
Documente
Detalii produs : 161760 - 161760 PEV-1/4-SC-OD RELEU DE PRES
Pressure switch PEV-1/4-SC-OD Opens or closes an electrical circuit when a certain pressure value is reached. Adjustable pressure switching point. Without electrical socket. Conforms to standard=EN 60947-5-1, Authorisation=CCC, CE mark (see declaration of conformity)=to EU directive low-voltage devices, Materials note=Conforms to RoHS, Measured variable=Relative pressure
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 121x47x78 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 203,19 g |
| Diametrul de conectare (inch) | 1/4 '' |
| Presiune de funcționare min. | 1 bar |
| Presiune maximă a serviciului | 12 bar |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere