• Căutare rulmenți
    • Prelucrare, tăiere și găurire(133.497)
    • Transmisia mecanică a puterii(415.712)
    • Pneumatică și hidraulică(261.772)
    • Instrumente și metrologie(55.048)
    • Protecție, siguranță și igienă(29.051)
    • Echipament(24.738)
    • Elemente de fixare, adezivi și benzi(109.291)
    • Întreținere și reparații(4.339)
    • Sudură(607)
    • Scule de mână(32.197)
    • Scule electrice portabile(3.042)
    • Unelte pneumatice(537)
    • Instrumente diverse(192)
    • Măsurare și monitorizare(14.406)
    • Instrumente speciale(3.770)
    Vedeți
    • Clesti de strângere(19.642)
    • Clești, menghine, cleme(2.380)
    • Fierăstraie, tăietoare, pile(3.761)
    • Extractoare(997)
    • Depozitare(3.874)
    • Ciocane, unelte de impact(1.537)
    Vedeți
    1. Categorii Rubix
    2. Instrumente și metrologie
    3. Scule de mână
    4. Fierăstraie, tăietoare, pile
    5. Pile si raclete
    6. Fișier
    7. 12506082 PFERD - NEEDLE FILE 2405P 160 C1 PFERD

    Fișier Pferd Tools 12506082

    Fișier Pferd Tools

    Vedeți informațiile tehnice

    Referințe

    Pferd Tools:12506082
    Rubix:d699881
    EAN:4007220237618
    PFERD 2405 160 mm H1
    brand logo

    rezumat tehnic

    Lungime160 mm
    Vezi toate Caracteristice

    Detalii produs : 12506082 PFERD - NEEDLE FILE 2405P 160 C1 PFERD


    Informații tehnice


    atribute
    Lungime160 mm
    Secțiune3.25 mm
    A arăta UNSPSC / ECL@SS
    • Disponibil – Data livrării la cerere

    Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.

    829060 ROEBUCK - 829060 PILA DE MANA ROTUNDA CU MANER DIN MATERIAL DUBLU 200MM ROEBUCKPF1112300MMH2 PFERD - PF1112300MMH2 PFERD19303154 PFERD - PILLAR FILE 815 150 C2 SLIM PFERD879970 ROEBUCK - 879970 PILA 150MM HALF ROUND SECOND ROEBUCK12512082 PFERD - NEEDLE FILE 2410P 160 C1 PFERD11309202 PFERD - CABINET RASP 1558 200 C2 PFERD9666870015 FORMAT - 9666870015 FORMAT12509082 PFERD - NEEDLE FILE 2402P 160 C1 PFERDAS.6RI180T2 FACOM - FILE FACOM AS.6RI180T211104301 PFERD - SQUARE FILE 1142 300 C1 PFERD7402578553 PFERD - 7402578553 PFERDTRI.MD150EMA FACOM - FILE FACOM TRI.MD150EMA11275127 PFERD - PF1237 125C2-PH SAW FILE PFERD11213256 PFERD - PF1152 250C1-PH HLFR.FILE PFERDPAM.D200EM FACOM - FILE FACOM PAM.D200EM
    Rubix

    Lider European în Distribuția de Produse pentru Mentenanță, Reparații și Operațiuni

    Aplicația mobilă Rubix

    Scanați produsele pentru recomandare instantanee

    Obțineți-l peGoogle PlayDescărcați peApp Store

    Contactează-ne


    Luni - Vineri: 8:00-16:30

    Contact us

    Găsește cel mai apropiat punct de lucru

    Find your branch

    Promisiunea noastră

    Top 2% Global

    Despre Rubix România

    • Puncte de lucru
    • Contactați-ne
    • Grupul Rubix
    • Documente

    PRACTIC

    • Întrebări frecvente
    • Parolă uitată
    • Conectare

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX GROUP | TERMENI ȘI CONDIȚII | PROTECȚIA DATELOR PERSONALE | COOKIES | COOKIES MANAGEMENT
    product sitemap | Harta categoriei | Harta categoriilor paginată | Harta pagini de conținut