Fișier Facom TRI.MD150EMA

TRI.MDEMA-Semi-soft triangular files fitted

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

Facom:TRI.MD150EMA
Rubix:d1335300
EAN:3148518601405
brand logo

rezumat tehnic

Formătriunghiular
Lungime150 mm
Mânercu
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : TRI.MD150EMA FACOM - FILE FACOM TRI.MD150EMA


TRI.MDEMA-Semi-soft triangular files fitted
- Hand triangular files.
- Double size on the 3 faces.
- Presentation: ergonomic plastic sleeves (resistant to the most aggressive workshop solvents).
- E [mm]: 15 L [mm]: 200 [g]: 210. Model: TRI.MD200EMA:

Aplicații

Recommended for steel, cast iron, brass and hard plastics roughing work.

Informații tehnice


atribute
Logistic Greutate110 g
Dimensiunile Packaged (D x W x H)260x25x20 mm
greutate ambalate110 g
Formătriunghiular
Lungime150 mm
Mânercu
Secțiune11 mm
  • Disponibil – Data livrării la cerere