Polizor unghiular pneumatic Pferd Tools 80205000
Polizor unghiular pneumatic Pferd Tools
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Pferd Tools:80205000
Rubix:d703340
EAN:4007220176900
Detalii produs : 176900 PFERD - 176900 PFERD
Smallest high-revving angle grinder In-line fine filter recommended Accessories included: 3 mm collet, 2 keys, hose nozzle -
Informații tehnice
atribute
| Viteza fără sarcină | 80000 rpm |
|---|---|
| Greutate | 0.115 kg |
| Consumul de aer | 0.18 l/min |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere


