Fișier de frezat rotativ Pferd Tools 923/3 SP
Fișier de frezat rotativ Pferd Tools
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Pferd Tools:923/3 SP
Rubix:d702242
Producator:22392353
EAN:4007220058268
Detalii produs : 22392353 PFERD - FINISH.CUTTER HSS 923 3S SP PFERD
Informații tehnice
atribute
| Diametrul cozii | 3 mm |
|---|---|
| Lungime totală | 35.6 mm |
| Diametrul capului | 3.2 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere

