Fișier de frezat rotativ Pferd Tools KEL 1020/6 INOX
Fișier de frezat rotativ Pferd Tools
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Pferd Tools:KEL 1020/6 INOX
Rubix:d702634
Producator:21125082
EAN:4007220952399




Detalii produs : 21125082 PFERD - TC-BURRS KEL 1020/6 INOX PFERD
Informații tehnice
atribute
| Diametrul cozii | 6 mm |
|---|---|
| Lungime totală | 60 mm |
| Diametrul capului | 10 mm |
| Aplicare | oțel |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
