Fișier de frezat rotativ Pferd Tools KUD 1009/6 MICRO
Fișier de frezat rotativ Pferd Tools
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Pferd Tools:KUD 1009/6 MICRO
Rubix:d701860
Producator:21112776
EAN:4007220895481




Detalii produs : 21112776 PFERD - TC-BURRS KUD 1009/6 MICRO PFERD
Informații tehnice
atribute
| Diametrul cozii | 6 mm |
|---|---|
| Lungime totală | 0 mm |
| Diametrul capului | 10 mm |
| Aplicare | prelucrare de finisare |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
