Curea abrazivă fără sfârșit Pferd Tools BA 150/2500 X Z 36
Curea abrazivă fără sfârșit Pferd Tools
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Pferd Tools:BA 150/2500 X Z 36
Rubix:d699947
Producator:45009936
EAN:4007220621141
Detalii produs : 45009936 PFERD - LONG ABRASIVE BELT BA 150/2500 X Z 36 PFERD
Abrasive: Aluminium oxide A Suitable for coarse and fine grinding on metals and wood. They can be used on all commercially available and special belt grinders in industry and crafts. High grinding performanceLong tool life
Informații tehnice
atribute
| Lungime | 2500 mm |
|---|---|
| Lățime | 150 mm |
| Bob | 36 |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere


