• Căutare rulmenți
    • Prelucrare, tăiere și găurire(133.497)
    • Transmisia mecanică a puterii(415.712)
    • Pneumatică și hidraulică(261.769)
    • Instrumente și metrologie(55.048)
    • Protecție, siguranță și igienă(28.997)
    • Echipament(24.738)
    • Elemente de fixare, adezivi și benzi(109.216)
    • Întreținere și reparații(4.329)
    • Sudură(607)
    • Lubrifianți(2.280)
    • Vopsele și accesorii(403)
    • Perii(370)
    • Curățare(5)
    • Întreținere diversă(171)
    • Electrice, electronice și iluminat(1.048)
    Vedeți
    • Lubrifiere mecanică(477)
    • Lubrifianți și accesorii(1.680)
    • Curățare și protecție(118)
    Vedeți
    1. Categorii Rubix
    2. Întreținere și reparații
    3. Lubrifianți
    4. Lubrifianți și accesorii
    5. Lubrifianti, uleiuri penetrante
    6. Lubrifianți
    7. 86396004 PFERD - 86396004 PFERD

    Lubrifianți Pferd Tools FT4 500G

    Lubrifianți Pferd Tools

    Vedeți informațiile tehnice

    Referințe

    Pferd Tools:FT4 500G
    Rubix:d701356
    Producator:86396004
    EAN:4007220182963
    PFERD Lubricant FT 4 (500 g)
    brand logo

    Detalii produs : 86396004 PFERD - 86396004 PFERD


    Informații tehnice


    atribute
    A arăta UNSPSC / ECL@SS
    • Disponibil – Data livrării la cerere

    Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.

    32606-AA CRC - LUBRICANTS CRC PEN OIL FPS PERMA-LOCKOKS 450 5 l - OKS 450 5 l374439 MATRIX - LUBRICANTS MATRIX LUBRICANTS 37443933023-AC CRC - LUBRICANTS CRC 5-5630 5 l OKS - 30 5 l OKSOKS 671 400 ml - OKS HIGH-PERFORMANCE LUBE OIL WHITE SOLID LUBRICANTS 400ML110 1 kg OKS - 110 1 kg OKS370615 MATRIX - LUBRICANTS MATRIX LUBRICANTS 370615OKS 3751 400 ml - OKS 3751 400 ml8023X453G - 504618 LOCTITEEEEE 8023/453/12 LUBRIF.ANTIGRIPARE8191X400ML - 142532 LOCTITE SPRAY LUB USCAT MoS2 8191/400 ML86396007 PFERD - MAINTENANCE SET P-SET BW 7 PFERD10864-AA CRC - LUBRICANTS CRC 10864-AA1041 CRC - LUBRICANTS CRC 1041A0233 CRC - LUBRICANTS CRC A0233
    Rubix

    Lider European în Distribuția de Produse pentru Mentenanță, Reparații și Operațiuni

    Aplicația mobilă Rubix

    Scanați produsele pentru recomandare instantanee

    Obțineți-l peGoogle PlayDescărcați peApp Store

    Contactează-ne


    Luni - Vineri: 8:00-16:30

    Contact us

    Găsește cel mai apropiat punct de lucru

    Find your branch

    Promisiunea noastră

    Top 2% Global

    Despre Rubix România

    • Puncte de lucru
    • Contactați-ne
    • Grupul Rubix
    • Documente

    PRACTIC

    • Întrebări frecvente
    • Parolă uitată
    • Conectare

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX GROUP | TERMENI ȘI CONDIȚII | PROTECȚIA DATELOR PERSONALE | COOKIES | COOKIES MANAGEMENT
    product sitemap | Harta categoriei | Harta categoriilor paginată | Harta pagini de conținut