• Căutare rulmenți
    • Prelucrare, tăiere și găurire(133.497)
    • Transmisia mecanică a puterii(415.712)
    • Pneumatică și hidraulică(261.772)
    • Instrumente și metrologie(55.048)
    • Protecție, siguranță și igienă(29.051)
    • Echipament(24.738)
    • Elemente de fixare, adezivi și benzi(109.291)
    • Întreținere și reparații(4.339)
    • Sudură(607)
    • Burghie(1.208)
    • Frezare(11.057)
    • Frezare, șanfrenare, debavurare(820)
    • Găurire(18.062)
    • Operațiuni de strunjire(23.935)
    • Tăiere(521)
    • Tarozi si filiere(7.230)
    • Ștanțare, moletare, broșare, laminare, gravare(185)
    • Echipamente de fabricare a matrițelor(35)
    • Lubrifiere pentru prelucrare(18)
    • Semifabricate(1.243)
    • Accesorii pentru mașini-unelte(30.297)
    • Echipamente de electroeroziune(37)
    • Abrazive(18.322)
    Vedeți
    • Fişierele(336)
    • Fișiere de frezare(1.499)
    • Abrazive aglomerate sau vitrificate(5.604)
    • Abrazive aplicate(9.338)
    • Perii(891)
    • Lustruire și suprafinisare(627)
    • Finisare tribologică(9)
    Vedeți
    1. Categorii Rubix
    2. Prelucrare, tăiere și găurire
    3. Abrazive
    4. Abrazive aplicate
    5. Discuri abrazive
    6. Disc laminat

    Disc laminat Pferd Tools 67769125

    Disc laminat Pferd Tools

    Vedeți informațiile tehnice

    Referințe

    Pferd Tools:67769125
    Rubix:71716
    EAN:4007220934210
    PFERD POLIFAN® flap disc PFC 125 Z 120 PSF/22,23
    PFERD POLIFAN® flap disc PFC 125 Z 120 PSF/22,23
    PFERD POLIFAN® flap disc PFC 125 Z 120 PSF/22,23
    PFERD POLIFAN® flap disc PFC 125 Z 120 PSF/22,23
    brand logo

    rezumat tehnic

    Diametru125 mm
    Diametrul de reaming22.23 mm
    Vezi toate Caracteristice

    Detalii produs :


    Informații tehnice


    atribute
    Diametru125 mm
    Diametrul de reaming22.23 mm
    Bob120
    A arăta UNSPSC / ECL@SS
    • Disponibil – Data livrării la cerere

    Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.

    66254451107 NORTON - LAMINATED DISC NORTON 662544511079882650040 FORMAT - 9882650040 FORMAT63642528593 NORTON - LAMINATED DISC NORTON 6364252859342730208 PFERD - POLISTAR PST 20 1,6 A 80 PFERD69301002 PFERD - 69301002 PFERD42730406 PFERD - 42730406 PFERD321698 - 321698 DISC LAMELAR FRONTAL 125X22.23 MM GEW GR.80 SMT 626 EXTRA KLINGSPOR63642502326 NORTON - LAMINATED DISC NORTON 6364250232666261180894 NORTON - LAMINATED DISC NORTON 6626118089466261139810 NORTON - LAMINATED DISC NORTON 6626113981078072723654 NORTON - LAMINATED DISC NORTON 7807272365463642519089 NORTON - LAMINATED DISC NORTON 6364251908966254492271 NORTON - LAMINATED DISC NORTON 6625449227111200A 60 BETA - LAMINATED DISC BETA TOOLS 11200A 6078072726081 NORTON - LAMINATED DISC NORTON 78072726081
    Rubix

    Lider European în Distribuția de Produse pentru Mentenanță, Reparații și Operațiuni

    Aplicația mobilă Rubix

    Scanați produsele pentru recomandare instantanee

    Obțineți-l peGoogle PlayDescărcați peApp Store

    Contactează-ne


    Luni - Vineri: 8:00-16:30

    Contact us

    Găsește cel mai apropiat punct de lucru

    Find your branch

    Promisiunea noastră

    Top 2% Global

    Despre Rubix România

    • Puncte de lucru
    • Contactați-ne
    • Grupul Rubix
    • Documente

    PRACTIC

    • Întrebări frecvente
    • Parolă uitată
    • Conectare

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX GROUP | TERMENI ȘI CONDIȚII | PROTECȚIA DATELOR PERSONALE | COOKIES | COOKIES MANAGEMENT
    product sitemap | Harta categoriei | Harta categoriilor paginată | Harta pagini de conținut