Disc laminat Pferd Tools PFF 125 A 60 PSF STEELOX
Disc laminat Pferd Tools
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Pferd Tools:PFF 125 A 60 PSF STEELOX
Rubix:11843
Producator:67646125
EAN:4007220512432






Detalii produs :
Informații tehnice
atribute
| Diametru | 125 mm |
|---|---|
| Diametrul de reaming | 22.23 mm |
| Bob | 60 |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
